曜日別特売
RF319-K18 微粘着付きキッチンマット リモデルキッチン 富双合成 25784256

 

RF319-K18 微粘着付きキッチンマット リモデルキッチン 富双合成 25784256
RF319-K18 微粘着付きキッチンマット リモデルキッチン 富双合成 25784256
RF319-K18 微粘着付きキッチンマット リモデルキッチン 富双合成 25784256

微粘着付きキッチンマット リモデルキッチン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻タイル注文コード25784256品番RF319-K18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

はがして貼るだけの簡単施工!
裏面が微粘着ですので、はくり紙を剥がして貼るだけです!
表面がビニール製なので、水や汚れが簡単に拭き取れます!
床にしっかりつくので、お掃除してもずれません。

用途
キッチン床の汚れ防止、保温対策に!
平滑な面でのみ使用できます。
貼ることができる箇所:フローリング、クッションフロア
材質表面:塩化ビニル樹脂、中間:塩ビ発泡層、裏面:基材+微粘着剤(アクリル系樹脂)、はくり紙:PP寸法(幅W×長さL)(mm)600×1800耐熱温度(℃)約60タイル
注意
※ご使用前に貼る床面のホコリやごみ、水気を取ってキレイな状態にしてから貼ってください。
※貼り付ける下地の素材によっては、剥がした後に粘着材が若干残る可能性があります。
※下地で使用しているワックス、塗料によっては、長時間のご使用で下地にムラのような跡が付く場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする