モリタ宮田
モリタ宮田の 消火器・消火用品
モリタ宮田の 消火器
ハイパーキング20型 粉末・加圧式・ストップ機能付
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25816569
品番
EFC20D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容器底部に樹脂加工を採用しサビを防ぎます。高い放射性を誇る加圧式を採用しています。
薬剤量(kg)
6
放射時間
約15秒
放射距離
6〜9
用途
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
付属品
リサイクルシール
トラスコ品番
134-7411
質量(kg)
11.5
高さ(mm)
595
アズワン品番
64-9482-69
設計標準使用期限
10年
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません