A110508 フライパンシート アルテム 25823474 A110508 フライパンシート アルテム 25823474 A110508 フライパンシート アルテム 25823474

フライパンシート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 25823474 品番 A110508
参考基準価格(税別)¥198 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

マーケティングからロール状のクッキングシートをフライパンに敷いて使用することが多いという回答により作られた商品です。特にフライパンで臭いの強い魚を焼く事が増えた現在、売り上げを伸ばしています。ノンオイルでヘルシー調理が可能。縁が適度に高く中身がこぼれにくくなっています。

用途お料理がひっつきにくくフライパンを洗う手間を省きます。 材質(本体)クラフト紙 無地白 質量(g)30 サイズ(cm)26
注意
※直火・オーブントースターでの使用は不可。250℃以上の使用は不可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25823474
2019-12-16
用途:
焼き魚
建設業・工事業

まずは、焦げ付かない所が最高に良い、類似品も試したが、焦げ付くし、深さが浅すぎで使いにくかった。
やっぱりこれが1番だね。

対象商品:
25823474
2020-02-23
用途:
料理
教育・研究機関

ハンバーグを焼くとき、油がでるので、フライパンシートを使ったが紙が薄いので油がもれた。一度に二枚ぐらい使う必要あり。紙をもっと厚くしてほしい。魚を焼く時もも同様である。

対象商品:
25823474
2020-02-18
用途:
自家用
その他業種

油を使わなく大変良い品物です。なくなり次第リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする