ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 道路標識/構内標識
交通構内標識
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
自転車置場
注文コード
25828189
品番
833-36A
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
自転車置場
材質
アルミ(カール・平リブタイプ)
厚さ(mm)
0.9
寸法(mm)
680×400
質量(kg)
1
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。