スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
23cmスープ皿(ゴールドウィッシュ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25845034
品番
NY-110GU
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
深みのある紺色にゴールドという組み合せが大人の味わいを醸し出します。洋風はもちろん中華やエスニック料理にもマッチします。
材質
メラミン
用途
外食、従食、カフェテリア
適合
293-OP
寸法(mm)
229×39
容量(mL)
350
対応
食器洗浄機、消毒保管庫