スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
3ツ切ランチ皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25845253
品番
JD-225L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,930
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
メニューに応じて、お好みに応じて…。いろいろと自在に組み合わせて料理を楽しく彩ります。
材質
メラミン
用途
外食、従食、カフェテリア
適合
TK-100
形状
丸皿
寸法(mm)
231×26
対応
食器洗浄機、消毒保管庫