パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
リベア ステンレス製デザートナイフ(サテン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25846277
品番
B-5638
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
幅(mm)
20
全長(mm)
215
色
シルバー
質量(g)
59
食器の種類
洋食器