※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)蓋と身は別々になります
スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
丸小鉢(ボレロ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
200
注文コード
25858194
品番
Y-142BO
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかな日差しに舞う花弁がモチーフです。生地はあたたかみのあるアイボリーで、料理をやさしく包み込みます。
材質
メラミン
用途
病院、福祉
寸法(mm)
110×40
容量(mL)
200
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
商品タイプ
身