スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 箸・カトラリー・箸置き
フォーク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25864449
品番
ZL-002
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブリサ・ボニータはスペイン語で”かわいい風”。元気いっぱいの仲間たちが繰り広げる、ほのぼのとした世界が人気のシリーズ。
材質
メラミン
用途
保育、病院
種別
フォーク
寸法(mm)
146
全長(mm)
146
対応
食器洗浄機、消毒保管庫