スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
オーバルデリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
370×220×52
注文コード
25866129
品番
D-2020I
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
パーティやビュッフェの盛鉢に。ホームミールリプレイスメント(HMR)に対応。底面を少し高く、きれいに盛り付けることができます。
材質
メラミン
用途
外食・惣菜・福祉・ホテル
寸法(mm)
370×220×52
容量(mL)
2200
対応
食器洗浄機、消毒保管庫