D-2010DO オーバルデリ スリーライン 25866138

オーバルデリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)404×240×62 注文コード25866138 品番D-2010DO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,650
この商品は寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

パーティやビュッフェの盛鉢に。ホームミールリプレイスメント(HMR)に対応。底面を少し高く、きれいに盛り付けることができます。

材質メラミン 用途外食・惣菜・福祉・ホテル 寸法(mm)404×240×62 容量(mL)3000 対応食器洗浄機、消毒保管庫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする