スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
プレート(ブルーロイヤル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25866174
品番
ND-191RY
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ランチタイムにもプレートひとつで趣は変わります。カジュアルな感じから格調高く…。おいしさにお洒落な雰囲気が加わります。
材質
メラミン
用途
外食・惣菜・福祉・ホテル
適合
291-OP
形状
角皿
寸法(mm)
375×275×29
対応
食器洗浄機、消毒保管庫