TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 料理道具
TAKAGI(高儀)の フライパン・グリルパン
TAKAGI(高儀)の 鉄フライパン/中華鍋
IH対応ファイバーラインクレープパン24cm&トンボセット
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25872989
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
IH対応 ガス火にも使用できます。日本製
材質
本体:鉄(底厚1.6mm)、表面:透明シリコン樹脂塗装、取手:フェノール樹脂
用途
クレープを作る時の便利セット
付属品
トンボ丸型、ミニ
表面処理
ファイバーライン加工
寸法(cm)
24
アズワン品番
64-4071-73