チャッキダンパー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25873479 品番 CD-RIA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

空気の逆流を防ぐダンパーです。外気の取り入れ部などに設けます。

材質亜鉛鋼板 呼び径(Φmm)125 寸法L(mm)82 寸法D(Φmm)123
注意
※使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする