フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
TM管
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25873664
品番
100 X 100M X 100
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
T管とキャップの複合管で、気流を2方向に分岐、1方は閉口する継手です。
寸法D1(Φmm)
100
寸法D3(Φmm)
100
寸法L(mm)
200
寸法L3(mm)
100
寸法b1(mm)
8
寸法b3(mm)
8
寸法l(mm)
60
寸法l3(mm)
60
板厚t(mm)
0.6