フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
TM管
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25873707
品番
150 X 150M X 125
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
T管とキャップの複合管で、気流を2方向に分岐、1方は閉口する継手です。
寸法D1(Φmm)
150
寸法D3(Φmm)
125
寸法L(mm)
225
寸法L3(mm)
125
寸法b1(mm)
10
寸法b3(mm)
8
寸法l(mm)
60
寸法l3(mm)
60
板厚t(mm)
0.6