作業工具 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 25879727
2025-11-13
用途: スーパーカブ
製造業
スーパーカブのスイングアームに溶接されている、リアサス固定部ボルトのネジ山が潰れており、ナットが空回りする状態でしたので、ナットブレイカーで切断後に此方のダイスにてネジ山修正をしました。
21mmのソケットに取り付けて少しづつ回し、戻しを繰り返しなんとかネジ山が再生出来ました。とても良い商品です。
対象商品 : 25879736
2025-04-28
用途: ハブボルトの修正用
その他業種
丸ではなく、六角なので、ハブボルトのように他のボルトが邪魔な箇所では使いやすいと思います。ソケット使用で簡単に使用できました。
対象商品 : 25879736
2023-12-10
用途: ネジ山修復
自動車・二輪車・自転車関連業
ホンダ バモスのハブボルト傷んで、タイヤ交換時ナットが入りづらく山を潰しそうでした。今まで、日産、スバル、スズキ車をメンテしていたので、1.25しか使ってなかったんですね。ホンダ車なので1.5が必要になり急遽注文しました。
しっかり修復できて、問題なく使用しています。
1人が参考にしています
対象商品 : 25879745
2023-01-02
用途: 車両整備
その他業種
ハブボルトのねじ山が潰れてきてる感じだったので修整用として購入しました。六角ダイスをソケットで回すことが出来るのでとても便利です。