H-9349 オーブン・電子レンジ用プロテクトシート420×355mm パール金属 25895476

オーブン・電子レンジ用プロテクトシート420×355mm

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード25895476品番H-9349
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オーブン・電子レンジの庫内の焼け焦げや黒ずみを防ぎます。
リバーシブルタイプ。
すべりにくい両面シリコーン加工。段差のない薄型。熱に強い。

ブラック×グレー寸法(mm)420×355耐熱温度(℃)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-22
用途: オーブンレンジ
教育・研究機関

オーブンレンジ使用時に使ってましたが、
レンジ使用時にも、敷いておくと汚れたら洗って使えるので
意外に便利でした。リピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする