スウィートカラー フォーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状ケーキフォーク ホワイト 注文コード25898276 品番B-1359
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は形状・色など14種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき 全長(mm)168 形状ケーキフォーク 種別フォーク サイズM 食器の種類洋食器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25898276 B-1359 58770139 B-5668 マイカラー フォーク M パール金属 マイカラー フォーク M パール金属 1本 209 税込230 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする