パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
スウィートカラー フォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ケーキフォーク
色
オレンジ
注文コード
25898364
品番
B-1508
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
形状・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
オレンジ
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき
全長(mm)
170
形状
ケーキフォーク
種別
フォーク
サイズ
M
食器の種類
洋食器