スウィートカラー フォーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ケーキフォーク イエロー 注文コード25898407 品番B-1512
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は形状・色など14種類から選べます 他の種類を見る
イエロー 材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき 全長(mm)170 形状ケーキフォーク 種別フォーク サイズM 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする