ウッドメイド 木製フォーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)180 注文コード25898958 品番B-1622
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る
材質木製 全長(mm)180 種別フォーク サイズL 食器の種類和食器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25898958 B-1622 53523927 B-5687 ナチュレ 木製フォーク パール金属 ナチュレ 木製フォーク パール金属 1本 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする