パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
ウッドメイド 木製レンゲスプーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25899003
品番
B-1627
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
木製
全長(mm)
170
種別
レンゲスプーン
サイズ
L
食器の種類
和食器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25899003
B-1627
61608410
B-5684
ナチュレ 木製レンゲスプーン
パール金属
1本
¥
289
税込
¥
318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)