パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の キッチンラック・キッチン小物収納
パール金属の キッチンツールフック
モチーフ 5連フック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25900078
品番
HB-1110
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ピアノの鍵盤をモチーフにした5連フック。
キッチンの小物たちの集う場所です。
連数
5
取付け方法
マグネット
色
ブラック
耐荷重(kg)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×45×45(使用時)