パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の キッチンラック・キッチン小物収納
パール金属の キッチンツールフック
モチーフ 5連フック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
25900087
品番
HB-1111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ピアノの鍵盤をモチーフにした5連フック。
キッチンの小物たちの集う場所です。
連数
5
取付け方法
マグネット
色
レッド
耐荷重(kg)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×45×45(使用時)