EEスイーツ ステンレス製セルクル型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25902756 品番 D-4928
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
サイズ(cm)15 高さ(mm)50 高さ(cm)5 品名・タイプセルクルリング

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25902747
2023-12-12
用途:
お菓子作りの型枠として
教育・研究機関

溶接部の段差が無いため、お菓子作りの型枠に使う為に購入しました。良いと思います。

対象商品:
25902765
2022-03-12
用途:
装置の構造物として使用

繋ぎ目は綺麗に溶接研磨されていて見た目も綺麗で大変満足です。

対象商品:
25902747
2020-12-01
用途:
ミートパイ、アップルパイなど
サービス業

思っていた以上に、厚みがしっかりあり、頑丈。
また、つなぎ目がない為衛生的です。買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする