曜日別特売
D-4929 EEスイーツ ステンレス製セルクル型 パール金属 25902765

EEスイーツ ステンレス製セルクル型

(3件のレビュー)
サイズ(cm)18
内容量1個注文コード25902765品番D-4929
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
サイズ(cm)18高さ(mm)50高さ(cm)5品名・タイプセルクルリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25902747
2023-12-12
用途: お菓子作りの型枠として
教育・研究機関

溶接部の段差が無いため、お菓子作りの型枠に使う為に購入しました。良いと思います。

対象商品 : 25902765
2022-03-12
用途: 装置の構造物として使用

繋ぎ目は綺麗に溶接研磨されていて見た目も綺麗で大変満足です。

対象商品 : 25902747
2020-12-01
用途: ミートパイ、アップルパイなど
サービス業

思っていた以上に、厚みがしっかりあり、頑丈。
また、つなぎ目がない為衛生的です。買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする