- タラップ ACE(エース) 25906669

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- タラップ ACE(エース) 25906669
- タラップ ACE(エース) 25906669
- タラップ ACE(エース) 25906669

タラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)A:300、B:250、C:50
径(Φmm)19
内容量1個注文コード25906669品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

タラップのみの商品です。

材質
SUS316
寸法(mm)
A:300、B:250、C:50
径(Φmm)
19
耐荷重(kg)
420
本体質量(g)
1.9
仕上
ピーリング

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする