- タラップ ACE(エース) 25906678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- タラップ ACE(エース) 25906678
- タラップ ACE(エース) 25906678
- タラップ ACE(エース) 25906678

タラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)A:400、B:250、C:50
径(Φmm)19
内容量1個注文コード25906678品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

タラップのみの商品です。

材質
SUS316
寸法(mm)
A:400、B:250、C:50
径(Φmm)
19
耐荷重(kg)
420
本体質量(g)
2.2
仕上
ピーリング

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする