※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
タラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
A:400、B:250、C:50
A:300、B:250、C:50
A:300、B:300、C:50
A:350、B:300、C:50
A:400、B:250、C:50
A:400、B:300、C:50
径(Φmm)
22
16
19
22
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25906696
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
タラップのみの商品です。
材質
SUS316
寸法(mm)
A:400、B:250、C:50
径(Φmm)
22
耐荷重(kg)
740
本体質量(g)
2.8
仕上
ピーリング