1471009S キャリパーサポート[SIL](BREMBO40mm&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 25908506 1471009S キャリパーサポート[SIL](BREMBO40mm&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 25908506 1471009S キャリパーサポート[SIL](BREMBO40mm&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 25908506

キャリパーサポート[SIL](BREMBO40mm&STDローター径)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種CBR250RR 17 (ABS不可) 注文コード25908506 品番1471009S
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は主な適合車種など7種類から選べます 他の種類を見る

brembo、AP Lockheed、NISSINに代表される取り付けピッチ40mmのキャリパーをスタンダードローターサイズに組み合わせる為のサポート。
※brembo40mmキャスティングキャリパーを基準に制作しています。6POTキャリパー用ではありません。
材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保しました。
フロントキャリパーサポートの特徴
イタリア製キャリパーbremboを装着するためのブラケット。 制動力・コントロール性UPに必ず必要なパーツです。
・軽量化 強度を保ちながら軽量に仕上げるために、表面に肉抜き加工を施し、優れたデザイン
・高強度 アルミ2017材を削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計
・キャリパー生産ロットの誤差を考慮した0.5mmのシムと、キャリパーマウント用のステンレスボルト付属

主な適合車種CBR250RR 17 (ABS不可) シルバー 仕様ディスク区分:ダブルディスク、対応ローターサイズ:スタンダードローター径
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※40mmピッチ対応のキャリパーサポートは全て「brembo製 40mmキャスティングキャリパー」で設計をしています。
※26.5mmのオフセットがセンターになっているため、AP、NISSIN製のキャリパーに使用する場合は付属のシムで調整をしてください。
※6POTキャリパーには対応しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする