Φ28.6テーパーハンドル [MEDIUM] ショットGLD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25908533 品番60801121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ステムキットに最適!Φ28.6テーパーハンドル登場! ハンドルブレースを必要とせず、剛性としなやかさを併せ持ったテーパーハンドル。
ビッグバイクに合わせ「ハンドル幅715mm」で設定。スポーティなライディングを実現し、 迫力あるハンドル周りを演出。
クランプ部の肉厚(Φ28.6)を、グリップに向かってΦ22.2まで絞ることで高密度 になり、高い剛性が得られます。

ショットゴールド 内径(Φmm)(ハンドル)14 全高(mm)84 ハンドル幅(mm)715 センター幅(mm)100 引き寸(mm)147 絞り角(°)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする