曜日別特売
H-9583 クレア ふっ素加工ミニフライパン14cm(レッド) パール金属 25910876

クレア ふっ素加工ミニフライパン14cm(レッド)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25910876品番H-9583
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

内面はこびりつきにくく、お手入れ簡単なふっ素加工
軽くて洗いがカンタン、深めで少量調理に便利な使い勝手のいいミニサイズ

サイズ(cm)14材質ふっ素樹脂レッド質量(g)約205表面処理ふっ素加工板厚(mm)1.5対応ガス火専用外径×深さ(Φmm×mm)140×45底径(Φmm)110底面の厚さ(mm)1.5金属ヘラ使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25910876
2021-05-21
用途: 調理時に使用
医療・福祉・介護関連業

現物を見たら予想していたよりも直径が小さかった。
取っ手の重量が鍋本体より重いため、コンロに乗せると傾いてしまう。
容量が少ないため、炒め物には不向きで、1人分の目玉焼きや食材を温める用途以外には使いみちがなさそうです。

対象商品 : 25910876
2018-04-03
用途: 少量の料理用
その他業種

少し深めにできているので、煮こぼれしにくく使い勝手はとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする