コンパクトデジタル風速計

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25911324 品番AS816
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

m/s(秒速)、km/h(時速)の測定単位の切り替えが可能。
現在の風速、最大風速、平均値の3種類の風速表示を選択可能。
HOLD機能、電池残量表示、バックライト付液晶搭載。
測定部は90°回転するので、測定したい向きに調整しやすくなっています。

風速測定範囲(m/s)0.3〜30、0〜108km/h 付属品単4電池×3(テスト用電池) 精度±0.5% 温度測定範囲(℃)0〜45℃

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:286

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25911324
2021-06-07
用途:
建設作業時・ドローン飛行時

検知(ファン)部分が首振り式で計測中でもモニターが見やすい。
ドローン飛行目安としては瞬間の風速を目安としているが、建設作業等の好転による中止基準は平均風速を基準としているため、平均風速表示ができるところがよい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする