文字高100 数字4 吹付けプレート 文字高100(数字) グリーンクロス 25911884

吹付けプレート 文字高100(数字)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚表示内容4注文コード25911884品番文字高100 数字4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。取り扱いが楽な使い捨てタイプです。

用途マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。表示内容4材質PP板厚さ(mm)1質量(g)23縦(mm)200横(mm)170アズワン品番64-6551-63メーカー商品コード1118201004
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用しますと変形する恐れがあります。

商品説明動画

グリーンクロス 吹付プレート(スプレーシート)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする