D-6105 ラフィネ シリコーン1/6ハートケーキ型 パール金属 25916038 D-6105 ラフィネ シリコーン1/6ハートケーキ型 パール金属 25916038 D-6105 ラフィネ シリコーン1/6ハートケーキ型 パール金属 25916038

ラフィネ シリコーン1/6ハートケーキ型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25916038 品番D-6105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

花びら2ピース分をカットすればハートが6個できます。
耐熱性・耐久性に優れたシリコーン製ケーキ焼型。

適合オーブン専用 サイズ(cm)13 品名・タイプデコ型 寸法(外径×高さ)(mm)160×55 食器洗浄機

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25916047
2020-09-10
用途:
カステラやスポンジケーキ作り
その他業種

20cmのラウンド型と一緒に購入。
大きさが19.5cmとあり収納するときに20cmタイプのシリコン型に
すっぽり重ねて収納できました。まるでセット品のようです。ダークブラウンは
サンプル写真では野暮ったく見えるのかもしれませんが届いた商品は質感がよく
おしゃれに見えおすすめです。厚みもしっかりあって耐久性にも期待してます。
気になるシリコン特有のにおいはほとんど感じられない良品でした。
20cmラウンド型とこの2つを組み合わせ2段ケーキに挑戦したく思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする