花びら2ピース分をカットすればハートが6個できます。 耐熱性・耐久性に優れたシリコーン製ケーキ焼型。
20cmのラウンド型と一緒に購入。大きさが19.5cmとあり収納するときに20cmタイプのシリコン型にすっぽり重ねて収納できました。まるでセット品のようです。ダークブラウンはサンプル写真では野暮ったく見えるのかもしれませんが届いた商品は質感がよくおしゃれに見えおすすめです。厚みもしっかりあって耐久性にも期待してます。気になるシリコン特有のにおいはほとんど感じられない良品でした。20cmラウンド型とこの2つを組み合わせ2段ケーキに挑戦したく思います。