曜日別特売
LM922 ラインメーカーストライプ アールエル 25916704

 

LM922 ラインメーカーストライプ アールエル 25916704
LM922 ラインメーカーストライプ アールエル 25916704
LM922 ラインメーカーストライプ アールエル 25916704

ラインメーカーストライプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個(10m)
注文コード
25916704
品番
LM922
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

外装のサイド、グリル、ドアミラー部などあらゆる箇所にワンポイントのラインを入れるドレスアップ商品です。
粘着剤つきのテープなので、装着も貼りつけるだけの作業で、取りつけも簡単です。

幅(mm)
6
オレンジ
長さ(m)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25916704
2023-09-15
用途: オリジナルドレスアップ

伸びも適度にあり貼りつきも良好。簡単に施工できオリジナル要素が得られて満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする