ナビス(アズワン)
ブルードレープ(穴あき・テープ付き) RBDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱
1パック
1箱
寸法(縦×横)(mm)
900×900
600×600
900×900
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
25916808
品番
RBD99H6TN
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
吸水性に優れており、ソフトな風合いです。
寸法(縦×横)(mm)
900×900
穴径(Φmm)
63
アズワン品番
0-1119-26
仕様
EOG滅菌済(個包装)
タイプ
吸水(表)/防水(裏)タイプ
穴の形状
円穴中央
素材
レーヨン・ポリエステル・不織布・PE(ポリエチレン)フィルム
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:38B1X10001000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器