※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルコネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
12
接続口径
R1/4
注文コード
25918210
品番
12-02M-V
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続口径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途
冷却水配管用。
トラスコ品番
129-8804
材質
本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム
接続口径
R1/4
全長(mm)
32.1
適合チューブ外径(Φmm)
12
六角対辺(mm)
19
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
工業用水(圧縮空気)
流体温度(℃)
0〜200
適合チューブ外径D(Φmm)
12
耐圧力(MPa)
1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応