CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ハンディモップ
CONDOR(山崎産業)の ハンディモップ本体
ムーンダスターN・EX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25918989
品番
FU748-000U-SP
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
別売のアルミハンドル(CL606-000N-MB)に取り付ければ、高いところの清掃も可能です。
静電気の力でホコリを吸着しながら清掃します。
トラスコ品番
152-3569
材質
毛:ポリプロピレン(PP)、グリップ:PE・PP
長さ(mm)
600
幅(mm)
180
色
青
繰り返し・詰め替え
対応