ランチトレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25922348 品番 121516010008
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

硬く粘りがあり衝撃や曲げに強いアカシア材は成長が早くエコ素材としても注目されています。天然アカシア材を使用したトレイは、熱を伝えにくいため料理の温度を気にすることなく提供することげできます。また天然木ならではの木目や色の違いは使い込むうちに味わいがまし、ぬくもりある高級感を演出します。

長辺(mm)約220 短辺(mm)270 材質天然木:アカシア 表面処理ラッカー塗装 高さ(mm)20 質量(g)約350 寸法(cm)S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする