曜日別特売
121516090003 ランチトレイ KEVNHAUN(ケヴンハウン) 25922357

ランチトレイ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法(cm)L
内容量1個注文コード25922357品番121516090003
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

硬く粘りがあり衝撃や曲げに強いアカシア材は成長が早くエコ素材としても注目されています。天然アカシア材を使用したトレイは、熱を伝えにくいため料理の温度を気にすることなく提供することげできます。また天然木ならではの木目や色の違いは使い込むうちに味わいがまし、ぬくもりある高級感を演出します。

長辺(mm)約300短辺(mm)400材質天然木:アカシア表面処理ラッカー塗装高さ(mm)20質量(g)約730寸法(cm)L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする