柳宗理
柳宗理の 料理道具
柳宗理の フライパン・グリルパン
柳宗理の 鉄フライパン/中華鍋
オイルパン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25922576
品番
121511030050
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
南部鉄器は普段の鉄板と違い厚みがあるので熱をたくさん保有します。そのため熱が全体に早く行き渡ります。また不足しがちな鉄分補給に役立ちます。
材質
鉄
仕様
蓋なし
質量(g)
2200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×250×45
満水容量(mL)
900