柳宗理
柳宗理の テーブルウェア(卓上備品・食器)
柳宗理の グラス・食器・カトラリー
柳宗理の 箸・カトラリー・箸置き
カトラリー #1250
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ハイカーボンステンレス
仕様
テーブルナイフ
注文コード
25922707
品番
121506010001
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
日常に馴染みながらも、柳宗理ならではの美しいデザインが光ります。永く使うほどにその良さを感じることができ、贈り物にも最適です。男性でも使いやすい、ちょっと大きめのナイフです。
材質
ハイカーボンステンレス
全長(mm)
230
寸法(mm)
230
質量(g)
71
仕様
テーブルナイフ