柳宗理
柳宗理の テーブルウェア(卓上備品・食器)
柳宗理の グラス・食器・カトラリー
柳宗理の 箸・カトラリー・箸置き
カトラリー #1250
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
18-8ステンレス
仕様
テーブルフォーク
注文コード
25922716
品番
121506010002
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
日常に馴染みながらも、柳宗理ならではの美しいデザインが光ります。永く使うほどにその良さを感じることができ、贈り物にも最適です。男性でも使いやすい、ちょっと大きめのナイフです。
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
183
寸法(mm)
183
質量(g)
38
仕様
テーブルフォーク