カトラリー #1250

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25922734 品番121506010004
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

日常に馴染みながらも、柳宗理ならではの美しいデザインが光ります。永く使うほどにその良さを感じることができ、贈り物にも最適です。スープがすくいやすいよう、お皿の部分が広く作られています。

材質18-8ステンレス 全長(mm)170 仕様スープスプーン 寸法(mm)170 質量(g)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする