柳宗理
柳宗理の テーブルウェア(卓上備品・食器)
柳宗理の グラス・食器・カトラリー
柳宗理の 箸・カトラリー・箸置き
カトラリー #1250
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
170
仕様
デザートスプーン
注文コード
25922768
品番
121506010007
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
日常に馴染みながらも、柳宗理ならではの美しいデザインが光ります。永く使うほどにその良さを感じることができ、贈り物にも最適です。普段使いにぴったりなサイズ。
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
170
寸法(mm)
170
質量(g)
37
仕様
デザートスプーン