カトラリー #1250

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25922777 品番121506010008
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

日常に馴染みながらも、柳宗理ならではの美しいデザインが光ります。永く使うほどにその良さを感じることができ、贈り物にも最適です。シンプルでありながら、存在感のあるスプーンです。

材質18-8ステンレス 全長(mm)140 形状ティースプーン 仕様ティースプーン 寸法(mm)140 質量(g)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25922777
2021-11-08
用途:
使用感、良い
その他業種

使用感が、とにか良い。追加で購入して、末永く使いたい。

対象商品:
25922777
2021-06-29
用途:
自宅用
運輸・通信業

デザインがお洒落でとても気に入ってます。使いやすい。

対象商品:
25922777
2021-02-14
用途:
ヨーグルトやグラノーラなども
卸売・小売業

ティースプーンですが横幅がしっかりあるので、ヨーグルトやグラノーラなどにも向いていると思います。シンプルですが美しいデザインです。

対象商品:
25922777
2019-06-14
用途:
ティースプーンとして、ヨーグルトや茶碗蒸しを食べる時
医療・福祉・介護関連業

一般のティースプーンより持ち手が長く、長いグラスでも使え、丸みもあるのでヨーグルトや茶碗蒸しをすくう時に便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする