柳宗理
柳宗理の テーブルウェア(卓上備品・食器)
柳宗理の グラス・食器・カトラリー
柳宗理の 箸・カトラリー・箸置き
カトラリー #1250
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25922786
品番
121506010009
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
日常に馴染みながらも、柳宗理ならではの美しいデザインが光ります。永く使うほどにその良さを感じることができ、贈り物にも最適です。お子様用としても人気です。
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
118
仕様
コーヒースプーン
寸法(mm)
118
質量(g)
15